※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS32TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23339427 品番MTS32TF-100R
参考基準価格(税別)¥36,030 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動 ポートねじの種類(TF) G ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準) オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) エンドロックの位置(R) ヘッド側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする