曜日別特売
MGGMB100-400-G5PL ガイド付シリンダ (MGGMB100-4~) SMC 23358666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGMB100-4~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
オートスイッチ種類
G5P
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
23358666
品番
MGGMB100-400-G5PL
参考基準価格(税別)¥235,350販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする