曜日別特売
MGGMB100-450-B59WL ガイド付シリンダ (MGGMB100-4~) SMC 23358921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGMB100-4~)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
450
オートスイッチ種類
B59W
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
23358921
品番
MGGMB100-450-B59WL
参考基準価格(税別)¥237,770販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B59W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする