曜日別特売
MGGMB40-65+65-XC11 ガイド付シリンダ (MGGMB40-6~) SMC 23397096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGMB40-6~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
23397096
品番
MGGMB40-65+65-XC11
参考基準価格(税別)¥82,720販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
65
ストロークB(mm)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする