曜日別特売
U2C-AC10NBK USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコム 23420294

U2C-AC10NBK USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコム 23420294
U2C-AC10NBK USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコム 23420294

USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約1※コネクター含まず
内容量1本注文コード23420294品番U2C-AC10NBK
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!
USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple
29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。

コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブル長(m)約1※コネクター含まずブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.2パッケージPET箱+紙台紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: ソフトウェア書き込み
製造業

コネクタケーフ゛ルの長さが必要だっため購入しました。
この品番は長さ1.5mですので、作業環境において実用的に感じました。

対象商品 : 23420285
2021-05-24
用途: PCとスマートフォンの接続
教育・研究機関

シンプルな作りで使いやすいのでよい。長さもいろいろとあり、よいと思います。

対象商品 : 23420294
2020-03-10
用途: USB-C対応で電流の流せる商品。
個人のお客様

安い商品を買うとほぼ電流が流せないので
充電時間が長いとか上手く充電出来ないとか
これは以前から使用していたUSB-Bのと
同様位の充電時間で充電できるので良い物と
感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする