曜日別特売
CY1L15H-455 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-455 SMC 23420548

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-455

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード23420548品番CY1L15H-455
参考基準価格(税別)¥59,460販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)455磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする