ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(840mL×24本) 注文コード23429586 品番KC-3314
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。
エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。
制動装置を分解せずに洗浄することができます。

タイプ速乾 用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。 成分イソヘキサン・エタノール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量13.92L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23429586 KC-3314 72878760 KC-3314 KC-3314 ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml エア・ウォーター KC-3314 ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml エア・ウォーター 1本 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする