エア・ウォーター
エア・ウォーターの 防錆・潤滑・クリーナー
エア・ウォーターの クリーナー
エア・ウォーターの ブレーキ&パーツクリーナー
ブレーキ&パーツクリーナー・常乾タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(550mL×24本)
注文コード
23429595
品番
KC-3313
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。
常乾性ですから油分の分解力が高く、少量での作業ができ、経済的です。
タイプ
常乾、超強力
用途
超強力洗浄。
成分
シクロヘキサン・イソヘキサン・エタノール
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性