ブレーキラバーグリススプレー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(300mL×24本) 注文コード23429814 品番KC-7723
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高純度二硫化モリブデンを配合しすべてのブレーキシリンダのゴムカップ及びブレーキ関連部分に使用できます。
ライニングの表面には絶対に使用しないでください。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする