不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の ダイニングチェア
シュクルチェアー ファブリック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラウン
注文コード
23465855
品番
88028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
全高(mm)
870
座面高さ(mm)
480
座面寸法(幅×奥行)(mm)
450×400
本体質量(kg)
5
材質
張地:コットン70%/ポリエステル30%/背・座面:ウレタンフォーム/脚部:スチール(クロムメッキ)/その他:積層合板(ラバーウッド)
幅(mm)
490
高さ(mm)
870
奥行(mm)
560
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません