不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の ソファ・ソファ関連品
不二貿易の ソファ
ソファ2p デイジー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23465873
品番
31032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
張地:ファブリック(ポリエステル)/座面:Sバネ/ウェービング/ウレタンフォーム/背部:ウレタンフォーム/脚部:天然木
色
チェック
座面高さ(mm)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×67×68
高さ(cm)
脚部:36
座面高(cm)
19
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません