ダイニングチェア クラム ファブリック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23465934 品番 95464
参考基準価格(税別)¥26,250 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
オレンジ 全高(mm)680 座面高さ(mm)400 座面寸法(幅×奥行)(mm)430×410 材質張地:ポリエステル/座・背面:ウレタンフォーム/脚部:天然木(ラバーウッド) 幅(mm)500 高さ(mm)680 奥行(mm)520 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×410

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする