不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の ダイニングチェア
ダイニングチェア クラム ファブリック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
23465952
品番
95466
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
アイボリー
全高(mm)
680
座面高さ(mm)
400
座面寸法(幅×奥行)(mm)
430×410
材質
張地:ポリエステル/座・背面:ウレタンフォーム/脚部:天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
500
高さ(mm)
680
奥行(mm)
520
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
430×410
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません