不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の ダイニングチェア
ダイニングチェアーマキアート(ツートーン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
23466056
品番
93023
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ホワイト/ブラウン
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
440×395
材質
ラバーウッド/ラッカー塗装
幅(mm)
445
高さ(mm)
430〜915
奥行(mm)
480
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×395
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません