不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の ソファ・ソファ関連品
不二貿易の ソファ
バイキャストPUソファー フレンズ 3P 846
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23466266
品番
34207
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色(張地)
ダークブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1700×730×r700
座面高さ(mm)
380
脚高(mm)
185
座面寸法(幅×奥行)(mm)
1570×500
色
ダークブラウン
種類
ソファー
素材
合成皮革
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1570×500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1につき
¥
8,800
/
税込
¥
9,680
沖縄地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
数量1以上のご注文
お送りできません