※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(P) PNPオープンコレクタ
付属品
(Q) 圧力表示機能有
注文コード
23485596
品番
ARM11AA3-626-QZA-P
参考基準価格(税別)
¥89,430
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(Q) 圧力表示機能有
オプション
(-) なし
表示単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
ブロックタイプ
3方弁集中給気ブロック + 圧力スイッチブロック
ハンドル位置
(A) 上
配管位置
(3) IN側: 下 OUT側: 上
レギュレータブロックの連数
(6) 6連
給気ブロック取付位置
R側
デジタル圧力スイッチ出力
(P) PNPオープンコレクタ
IN・OUT継手種類
(26) IN側: ストレートΦ6 OUT側: エルボΦ4
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード