ベン
ベンの バルブ
ベンの 各種用途バルブ
VD5N-F 新基準適合 バキュームブレーカ【ネジ込・給水負圧/逆サイホン防止】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23501415
品番
VD5N-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,800
専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、および吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミ等の侵入を防止します。
呼び径
20A
適合流体
水・温水
端接続
給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ
適合圧力(MPa)
1.0以下
流体温度(℃)
5〜90
材質
(本体)CAC406、(ディスク)EPDM・C3604
取付姿勢
鉛直から5°以内の正立取付
耐圧性(MPa)
1.75(水圧)
網目
40メッシュ
仕様
空気吸込量:弁差圧1.5kPaにおいて17m
3
/h以上
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23501415
VD5N-F
81927993
VD5HN-F
VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)
ベン
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)