MCR05228 BATTLAX RADIAL RS10 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 23511906

※前後セット

MCR05228 BATTLAX RADIAL RS10 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 23511906
MCR05228 BATTLAX RADIAL RS10 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 23511906

BATTLAX RADIAL RS10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
タイヤサイズ150/60R17
150/60R17
120/70ZR17 M/C (58W) TL
180/55ZR17 M/C (73W) TL
190/50ZR17 M/C (73W) TL
110/70R17 M/C 54H TL
140/70R17 M/C 66H TL
内容量1本注文コード23511906品番MCR05228
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

これが世界最高峰のライダーたちの系譜
新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。
ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。
スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。
世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。
さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!
※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)
コンパウンド
新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。
形状最適化(リアタイヤ)
タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。
プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能
BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。
※[テスト条件]
試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー

用途
ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に
ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に
BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
リム径(inch)17タイヤサイズ150/60R17タイプTL速度記号/荷重表示66H標準リム幅(inch)4.50適合R許容リム幅(inch)4.00~4.50トレッド幅(mm)155タイヤ外径(mm)620
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする