K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 外装系
K-CON(キタコ)の バイクカスタムパーツ
ユニバーサルステー(SPCC)Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23523894
品番
0900-529-10001
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質
スチール
形状
ストレート
寸法(mm)
250
タイプ
M6ボルト用/9PLCS
板厚(mm)
2.3