K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 外装系
K-CON(キタコ)の バイクカスタムパーツ
ユニバーサルステー(SPCC)Φ10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23523912
品番
0900-529-10003
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質
スチール
形状
ストレート
寸法(mm)
250
タイプ
M10ボルト用/6PLCS
板厚(mm)
2.3