K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 外装系
K-CON(キタコ)の バイクカスタムパーツ
ユニバーサルステー(SPCC)Φ8
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23523964
品番
0900-529-10202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質
スチール
形状
ストレート
寸法(mm)
150
タイプ
M8ボルト用/5PLCS
板厚(mm)
2.3