ユニバーサルステー(SPCC)Φ6

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23524104 品番0900-529-10701
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装

材質スチール 形状L型・45° 寸法(mm)70 タイプM6ボルト用/2PLCS 板厚(mm)2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23524104
2023-12-13
用途:
強度がしっかり出ている
その他業種

バイク整備などに活躍する汎用ステーだが、キタコさんのものは強度・塗装・穴の処理がきちんとしている。価格は高いが、趣味性の高いバイクには良い。・・・ただ固定するだけなら、100円ショップのステーで十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする