ユニバーサルステー(SUS304)Φ8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23524226
品番
0900-529-20202
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製

材質
ステンレス
形状
ストレート
寸法(mm)
150
タイプ
M8ボルト用/5PLCS
板厚(mm)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする