3/22より値下げ!現場を応援
K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 外装系
K-CON(キタコ)の バイクカスタムパーツ
ユニバーサルステー(SUS304)Φ8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23524375
品番
0900-529-20702
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
値下げ
¥
299
バスケットに入れる
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製
材質
ステンレス
形状
L型・45°
寸法(mm)
70
タイプ
M8ボルト用/2PLCS
板厚(mm)
2.5