MY1C20-1000H-XC56 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-1000H SMC 23524613

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-1000H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
注文コード
23524613
品番
MY1C20-1000H-XC56
参考基準価格(税別)¥96,580販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)
1000
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする