230-1431950 パワーパック KITACO 23525443

230-1431950 パワーパック KITACO 23525443 230-1431950 パワーパック KITACO 23525443

パワーパック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23525443 品番230-1431950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は主な適合車種11種類から選べます 他の種類を見る

パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。
I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。
また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。
※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。
※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。
※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。
ズーマーX
JF52全車種

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03445277
2020-08-03
用途:
通勤用バイクのメンテナンス
その他業種

納期未定だったのに、そこは流石のモノタロウでしたね♪発注〜2週間程で届きました。
迅速な対応に感謝しています(_ _)
取り付けたのはsa39jです。
プーリーのみで限界突破します。
スピードを出したくなったら、サーキットで出しましょう♪
アイマップは取り付け予定がなくなったので、未開封でオモチャ箱行きでした(*^^*)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする