181ccLIGHTボアアップKITに装着必須のオイルクーラーKIT、I-MAP、推奨エンジンオイルを付属したフルKITです。
カムシャフトも用途に応じたタイプ1、タイプ2、オイルくクーラーの取付ベースもシルバーとブラックの2色から選べます。
※オイルクーラーKITはシリンダーヘッド上部マウントとなります。
※抜けの良いマフラーが別途必要です。
○アルミ硬質メッキシリンダー
○排気量:181cc
ボア径:Φ63
ストローク:57.9mm(ノーマル)
○圧縮比:11.1:1
※デコンプ機能はありません。
※125ccを超過する為、一般公道では使用できません。
グロム
JC61全車種