500-1137220 FフォークKIT(タイプX) KITACO 23526344

FフォークKIT(タイプX)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23526344 品番500-1137220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000

しっかりした剛性感を感じさせるインナー径Φ30フォークとスポーツテイスト溢れるデザインのボトムケースを採用。フォークピッチは173mmピッチと199mmワイドピッチの2タイプを設定しています。
●フロントフォークの高剛性化、減衰力を向上させる事により、ハンドリングに直接影響してくる走行時の安定性を格段に向上させることが可能です。
○2ピースタイプ
○フォークピッチ:173mm
○オフセット量:55mm
○フォーク全長:565mm
○ノーマルフェンダー使用可
○ハンドルロック使用可
※モンキーバハのノーマルヘッドライトは使用不可
※アルミワイドホイール使用不可
※当社製Φ48、Φ60スピード&タコメーターKIT使用不可
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ
FNO,Z50J-1000001〜
FNO,AB27-1000001〜1899999
モンキー(FI車)
FNO,AB27-1900001〜

主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:※ノーマルヘッドライトは使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする