アドレス125(DT11A)のオイルドレインのパッキン用に。
基本オイル交換毎に換えています。今まで5回以上使用していますが漏れなど一切なし。安心して使用できます。安価なので送料無料まで数百円足りない!って時にバスケットに入れてもう良いかもですね(笑)
アドレス125(DT11A)のオイルドレンプラグのOリング。
純正品番:16525-09J00ですが売り切れになっていたので、こちらを購入。漏れなど全くなく使用できております。本来なら毎回換えるべき部品ですが、私はオイル交換二回に一度換えています。それでも問題ありません。
シグナスXのオイル交換時、ストレーナー月の大きなドレンからオイルを抜くのですがこのボルト、締めすぎると次回オイル交換時外そうとすると折れる場合があります。
スペアで購入しました。