燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。当社製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、当社製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。
オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。
※装着には配線加工が必要です。
※下記の車両は各回転数以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。
PCX125 FNO,JF28-1000001〜1099999 9400rpm
PCX125 FNO,JF28-1100001〜 9800rpm
PCX150 KF12全車種 9600rpm
PCX125
FNO,JF28-1000001〜1099999
PCX125
FNO,JF28-1100001〜
PCX150
KF12全車種