色ブラック/ブラック座面高さ(mm)330~570本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×440×650材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ幅(mm)420質量(kg)6高さ(mm)650種類折りたたみ椅子奥行(mm)440肘掛なし材質(シート)ビニールレザー機能スィング機能、座高調節式材質(フレーム)スチールパイプ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×120×770色(フレーム)ブラック座高(mm)570~330RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770再生紙使用マーク適合