700Z-7E 700Z-7E 空圧バタ弁 巴バルブ 23557634

700Z-7E 空圧バタ弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23557634 品番700Z-7E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。

呼び径(mm)80 種類バタフライバルブ 使用流体水・薬品 材質(本体)ADC12 接続ウエハー パイプの呼び80A(3B) ハンドル形状ハンドル無し 呼び圧力5K・10K 最高許容圧力(MPa)1 バルブ型式複作動空気圧シリンダ式 バルブ種類バタ弁 寸法A(mm)276 寸法D(Φmm)125 寸法d(Φmm)84 寸法f1(mm)75 寸法f2(mm)47 寸法f3(mm)51 寸法H1(mm)77 寸法H2(mm)156 寸法H3(mm)168 寸法L(mm)46 寸法P(mm)142 寸法t1(mm)1 型式(シリンダ)T85 概略質量(kg)3.4 呼び径(A)80
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする