コクヨ
クリヤーブック(ウェーブカットポケット)用替紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
B5-S
A4-S
B5-S
A5-S
B4-S
A4-E
B6-E
穴数
2・26穴対応
2・4・30穴対応
2・26穴対応
2・20穴対応
2・36穴対応
2・13穴対応
色
青
青
緑
グレー
赤
黄
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23557747
品番
ラ-T881B
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
穴が大きく穴数が少ない連結とじ穴を採用しているので、とじ具に通しやすくなりました。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
サイズ
B5-S
色
青
グリーン購入法
適合
穴数
2・26穴対応
材質
再生材配合率/ポケット:R-PP40%/ポケット:R-PPを使用
寸法(縦×横)(mm)
262×206
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
192×258
もっと見る