コクヨ
クリヤーブック(ウェーブカットポケット)用替紙
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
A3-S
A4-S
B5-S
A5-S
B4-S
A4-E
B6-E
穴数
5穴
2・4・30穴対応
2・26穴対応
2・20穴対応
2・36穴対応
2・13穴対応
色
グレー
青
緑
グレー
赤
黄
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23557808
品番
ラ-T883M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
穴が大きく穴数が少ない連結とじ穴を採用しているので、とじ具に通しやすくなりました。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
サイズ
A3-S
色
グレー
グリーン購入法
適合
穴数
5穴
材質
再生材配合率/ポケット:R-PP40%/ポケット:R-PPを使用
寸法(縦×横)(mm)
425×323
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
307×421
もっと見る