ラ-T885B クリヤーブック(ウェーブカットポケット)用替紙 コクヨ 23557844

クリヤーブック(ウェーブカットポケット)用替紙

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4-E
穴数2・20穴対応
内容量1パック(10枚)注文コード23557844品番ラ-T885B
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

穴が大きく穴数が少ない連結とじ穴を採用しているので、とじ具に通しやすくなりました。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。

サイズA4-Eグリーン購入法適合穴数2・20穴対応材質再生材配合率/ポケット:R-PP40%/ポケット:R-PPを使用寸法(縦×横)(mm)215×321ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)307×211
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23557686
2020-06-08
用途: お客様への書類提出
建設業・工事業

クリヤーブックの中に入っている用紙は、とても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする