取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。 白発光、黄色発光、2通りの発光モード。 切換スイッチ付き。 点灯メモリ機能、消灯直前の点灯モードを記憶できる。
今まで使っていた作業灯が壊れたので新しく買いました
過去にここのライトは何度も注文していますが、1年以内のトラブルはありません。ボルト・ナットは14mmよりも13mmにしてくれた方がイイですね。
防塵、防水との事でしたので購入しました。耐久性については、取り付けたばかりなので、まだわかりません。LEDの配列は、丸より四角の方が照らす範囲が広がるので良いのではないかと思います。なので、★4つにしました。
安価で購入でき、思っていたよりも照度があり役立ちます。
工事作業者から明るくて好評、モノタロウで購入するまでは出入りの部品屋で同じものをもっと高い価格で購入していたの経費面でも非常に助かっています。
タイヤ灯 バックランプ灯に使用しますが取付ブラケットの種類が欲しい。
今までは暗くて安心してバックできなかった。とても明るいです。思ったより大きかったです。