エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの DisplayPortケーブル
Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23597482
品番
CAC-DP1210BK
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
ケーブル長(m)
1
色
ブラック
規格
DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状
DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)
対応
【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
プラグ
金メッキピン・金メッキコネクタ
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
6
対応解像度
4K2K(UHD,3840×2160)/60p
データレート(Gbps)
最大21.6