HDMIケーブル 4K2K対応 ハイスピード 高シールドコネクタ イーサネット対応 RoHS ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23597577 品番 CAC-HD14E15BK2
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8981,598

フルHDを超える高解像度4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。

ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグ金メッキ 環境対応RoHS指令準拠 ケーブル外径(Φmm)約5.8 シールド3重シールド アズワン品番64-6438-93 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする