HDMIケーブル 4K2K対応 ハイスピード 高シールドコネクタ イーサネット対応 RoHS ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)2 注文コード23597586 品番CAC-HD14E20BK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,840
この商品はケーブル長など5種類から選べます 他の種類を見る

フルHDを超える高解像度4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。

ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグ金メッキ 環境対応RoHS指令準拠 ケーブル外径(Φmm)約5.8 シールド3重シールド アズワン品番64-6438-94 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23597586 CAC-HD14E20BK2 08765718 CAC-HD14E20BK3 HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable エレコム HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable エレコム 1個 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする