Wiiゲームパッドコンバータ 1ポート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23601786 品番JC-W01UWH
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Wiiコントローラがパソコンで使える!1台のWiiコントローラを接続するだけでパソコンで使用できるゲームパッドコンバータ。

ボタン数10ボタン対応 ケーブル長(m)1 軸数4軸対応 ホワイト 付属品ユーザーズマニュアル×1 仕様【連射機能】対応(ボタンごとに設定可能)、【アナログスティック】2本対応 その他対応コントローラー:クラシックコントローラ(RVL-005)、クラシックコントローラ PRO(RVL-005(-02)) 質量(g)約32 対応OSWindows 10、Windows 8〜8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) コネクタ形状USB-Aオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×26.0×17.0※ケーブルを除く 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 対応【POV(ハットスイッチ)】対応 電源電圧(V)5 消費電流(mA)最大500 インターフェースUSB 保証期間6カ月間 電源供給方式USBバスパワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする