※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-910
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23602803
品番
MY1M50-910
参考基準価格(税別)
¥154,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
910
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード