USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23610658 品番 U2C-AC40BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)

コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス ケーブル長(m)4 ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)4.5 パッケージPET箱+紙台紙

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23610624
2023-10-27
用途:
機器の充電
有限会社山剛設備 様 (建設業・工事業)

コネクターコードを探しておりました。
ちょうどよい長さで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
23610615
2023-06-10
用途:
スマホで撮影した写真をノートパソコンに送るとき
中村精工有限会社 様

スマホで撮影した写真をノートパソコンに送るときやスマホをノートパソコンのUSBコネクタに接続して充電するときに使用。50cmの物を買いましたがもっと長い物を買っておけばよかったと思っています。オークションに出品したりするときノートパソコンにスマホを接続したまま撮影できるからです。短いといちいちコネクタを抜き差ししなくてはならないのでコネクタも傷むし、面倒だからです。

対象商品:
23610624
2023-08-02
用途:
社内のスマホの充電用に購入。
株式会社東京コンサルタントメンテナンス設計事務所 様

スマホのカバーをしたままだとスマホの充電口に差し込めない。

社内のケータイをガラケーからスマホにしたので、カバーとケーブルを購入したが、カバーをしたままだと差し込めず、充電するたびにカバーを外さなければならず、11台購入の内、辛うじて未開封の6台を返品とさせていただきました。
多分、同じような経験のある方いらっしゃると思います。

対象商品:
23610642
2021-09-09
用途:
二酸化炭素濃度計への電源供給

価格、質感、色味ともに良く満足度は高い物でありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする