USBケーブル microB-A 2A対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23610685 品番U2C-AMBF2U02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,730
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つ充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
高周波ノイズを吸収し、安定したデータ通信を可能にするフェライトコアを搭載しています。
スマートフォンとパソコンのデータ通信やUSBテザリングに最適です。
電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。
2A対応なので、高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
※スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。
※安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。
※パソコンとの接続時は超急速充電はできません。
USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。
表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)0.2 ブラック 用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器とのデータ通信およびの充電 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器など プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23610685
2022-10-02
用途:
スマホの充電用

外出先でPC作業することが多いのでUSBで充電できるコードを探していました。短いので筆箱に入れて持ち運んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする