USBケーブル C-B 3A出力 ブラック

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23610798 品番 U2C-CB20NBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
USBPD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状USB Type-Cオス - USB2.0 Standard-Bオス ケーブル長(m)2.0※コネクタ含む ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)3.2 パッケージPET箱+紙台紙

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23610798
2023-03-13
用途:
BGM

オーディオアンプにUSB Type-B の入力端子が装備されていたので
本製品を使って、スマホ(エクスペリア)と接続して音楽再生できました。スマホと接続なので気軽に音楽再生できる環境ができました。

対象商品:
23610773
2021-02-18
用途:
信号発振器−ノートPC間の接続
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

ノートPCのType-A USB端子が空いていなかったので、空いていたType-C端子を使うことでUSBハブをつながなくてすみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする