U2C-CB30NBK USBケーブル C-B 3A出力 ブラック エレコム 23610807

U2C-CB30NBK USBケーブル C-B 3A出力 ブラック エレコム 23610807
U2C-CB30NBK USBケーブル C-B 3A出力 ブラック エレコム 23610807

USBケーブル C-B 3A出力 ブラック

(2件のレビュー)
取扱い終了
ケーブル長(m)3(コネクタ含む)
内容量1本注文コード23610807品番U2C-CB30NBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,170

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
USBPD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状Type-Cオス - Type-Bオスケーブル長(m)3(コネクタ含む)ブラック仕様ツイストペアケーブル(通信線)規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.2シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23610798
2023-03-13
用途: BGM

オーディオアンプにUSB Type-B の入力端子が装備されていたので
本製品を使って、スマホ(エクスペリア)と接続して音楽再生できました。スマホと接続なので気軽に音楽再生できる環境ができました。

対象商品 : 23610773
2021-02-18
用途: 信号発振器-ノートPC間の接続
国立大学法人東北大学教育・研究機関

ノートPCのType-A USB端子が空いていなかったので、空いていたType-C端子を使うことでUSBハブをつながなくてすみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする