323652 MX3S DUNLOP(ダンロップ) 23612137

MX3S

(5件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード23612137品番323652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

モトクロスタイヤ
ソフト路に幅広く対応するワイドレンジミディアムタイヤ

幅(mm)120タイプW/T外径(Φmm)665タイヤサイズ100/100-18 59M標準リム幅(inch)1.85速度記号/荷重表示59M適合Rearリム径(inch)18
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※モトクロスタイヤは、一般公道では走行できません。
※サイズ・パターンの選定の際は、マシン排気量に適合したサイズおよび路面にマッチしたパターンを選定してください。とくに軟質路面用パターンを硬質路で使用すると走行性能を損なうだけでなく、早期摩耗やパターンを損傷する場合があります。
※タイヤサイド部に「回転方向指示矢印(→)」が表示されているタイヤは、その矢印方向に従ってタイヤ組み立てを行い、車両に装着してください。
※タイヤ組み立て時には、タイヤ内外面の異物や傷、およびリムの変形、割れなどの損傷や著しい腐食のないものを使用してください。
※チューブ・ビードストッパーは損傷のないものを使用してください。
※コード層に達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。
※タイヤ組み立て時には、必ずタイヤ組み立て専用の潤滑剤を使用してください。
※タイヤ破裂の恐れがありますので、エアーコンプレッサーの圧力調節弁は500kPa(5.0kgf/cm2)以下に調整してください。
※タイヤ組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm2)以下とし、これを越える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態をいいます。
※破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いのなかに入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※タイヤの空気圧は走行前のタイヤが冷えている状態で測定してください。
※空気圧は自然に低下します。走行前には必ず調整してください。とくにモトクロスタイヤの場合、50kPa(0.5kgf/cm2)以下の空気圧で硬い路面を長時間走行すると、タイヤコードに損傷を与える恐れがあります。
※保管には、雨、熱、油、直射日光および電気火花の発生する器具の近くを避け、タイヤは立てて保管してください。
※オフロード競技用強化チューブの材質は天然ゴムです。通常のチューブに比べて引裂強度には優れていますが空気圧の自然低下量が大きい為、必ず走行毎に空気圧調整して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2361213732365218429925330229323652 MX33 DUNLOP(ダンロップ) 18429925MX33DUNLOP(ダンロップ)1本
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23612146
2019-02-06
用途: 消耗品の交換

1番使いやすいワイドレンジのタイヤなのでわざわざ路面に合わせたタイヤにしなくてもこれ1本で十分

対象商品 : 21034956
2018-03-30
用途: レース競技用
原エクステリア

専門店にしかない様な商品ですが、モノタロウに
あるのはありがたいです
こちらのタイヤはダンロップ製で、間違えない商品だと思います。

対象商品 : 21034913
2017-04-05
用途: 競技
パリオ美容室

ブロック高めで適度な間隔で空けてあるのでマディー以外なら泥はハケも良い!

対象商品 : 21034922
2018-05-30
用途: モトクロス

悪いわけがないですよね!世界のダンロップですから!

対象商品 : 21034965
2016-05-09
用途: レース用に購入
神保重機

以前と銘柄がかわりましたがグリップ感は変わってません。雨のレースで使用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする