曜日別特売
MY1H20G-200LA6 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-200LA6 SMC 23625526

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-200LA6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード23625526品番MY1H20G-200LA6
参考基準価格(税別)¥98,450販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする