※商品はゴールド/カーボンの色になります

11段切替 3Dレバーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 適合車種GROM/MSX ゴールド/カーボン 注文コード23656142 品番MM05-H001-GD
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合車種・色35種類から選べます 他の種類を見る

11段切替 3Dレバーセット。
通常6段階レバーを手の大きさに合わせ微調整できる様11段階に改良!
操作の安全性を高める為、レバー前面部分には滑り止めの溝加工を施しております。
レバーエンド部に風圧を逃すスリット加工が施してあります。
アルミレバーにワンポイントでリアルカーボンを施しデザイン性も抜群!

左右区別左右セット 適合車種GROM/MSX ゴールド/カーボン 材質高強度アルミ合金 表面処理アルマイト 全長(mm)レバー/約170(マウント除く)
注意
※商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※取り付け車種により純正レバーに付属する部品をご使用いただく場合がございます。
※年式等により若干形状が異なる場合が御座います。ご購入前に形状等のご確認をお願い致します。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする