JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
LEDワークランプ ストロボタイプ 12/24V共用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23656928
品番
526832
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質
本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC
色
アンバー
電流(A)
DC12V時約0.8、DC24V時約0.4
電圧(V)
DC9〜32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61.5×40×33
電球の種類
LED
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、
バックカメラ等にノイズが発生し使用できなくなる場合がございます。予めご了承下さい。
※本製品を直視しないで下さい。視力に悪影響をあたえる危険性があります。
商品説明動画
LED3ミニワークランプストロボタイプ 点滅パターン
参考になった