JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
LEDワークランプ ストロボタイプ 12/24V共用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23656937
品番
526834
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
定格電圧(V)
DC9〜32
材質
本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC
幅(mm)
61.5
高さ(mm)
40
奥行(mm)
33
電流(A)
DC12V時約0.8、DC24V時約0.4
電圧(V)
DC9〜32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61.5×40×33
光源
LED
色温度(K)
ホワイト
定格電流(mA)
DC12V時約0.8、DC24V時約0.4
電球の種類
LED
取扱説明書:
(0.6MB)
(2.18MB)
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、
バックカメラ等にノイズが発生し使用できなくなる場合がございます。予めご了承下さい。
※本製品を直視しないで下さい。視力に悪影響をあたえる危険性があります。
商品説明動画
LED3ミニワークランプストロボタイプ 点滅パターン
参考になった